Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x 150 5.6 AD W7 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000195667
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40175140200150
EAN/GTIN:
     4051426607690
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
384,25 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 20 x 150
Ausführung:
5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 150 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 150mm · Gruppencode 04017.514· Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 1,8895*
€ 2,5851*
5 Tage
200
25
€ 4,90*
ab € 2,03*
€ 2,62*
Lager 8760
275
25
€ 7,99*
ab € 2,0946*
€ 2,7046*
1 Tag
193
25
€ 5,59*
ab € 2,0946*
€ 2,7046*
6 Tage
275
25
€ 5,99*
ab € 2,057*
€ 2,728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,7046*
€ 3,21847
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6346*
€ 3,13517
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,4946*
€ 2,96857
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3846*
€ 2,83767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3046*
€ 2,74247
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,0946*
€ 2,49257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.