Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 75 ISO 4017 VG 10.9 zinklamellenbesch.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 75 ISO 4017 VG 10.9 zinklamellenbesch.
Sechskantschraube M 16 x 75 ISO 4017 VG 10.9 zinklamellenbesch.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390715
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040171330160075
EAN/GTIN:
     4051427036758
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 75 10.9 zinklamellenb. 25 Stück ISO 4017 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 75 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 04017.133· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040171330160075
Werksnummer:
8000194485
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,137600
Gewicht brutto Kg:
0,137600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 75
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinklamellenbesch.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
325
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,347*
€ 3,1212*
6 Tage
450
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,6153*
€ 3,2753*
1 Tag
315
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,6153*
€ 3,2753*
Lager 1955
450
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,576*
€ 3,3222*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9086*
€ 3,6086*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 3,3222*
€ 3,95342
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,2041*
€ 3,81288
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,986*
€ 3,55334
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,936*
€ 3,49384
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 2,576*
€ 3,06544
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,576* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 83,055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.