Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 75 10.9 zinklamellenb. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000194485
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40171330160075
EAN/GTIN:
     4051427036758
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
137,6 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 16 x 75
Ausführung:
10.9 zinklamellenbesch.
Artikellangtext:
ISO 4017 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 75 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 75mm · Gruppencode 04017.133· Normart ISO 4017
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 2,337*
€ 3,1412*
Lager 8760
500
25
€ 7,99*
ab € 2,6153*
€ 3,2853*
2 Tage
350
25
€ 5,59*
ab € 2,6053*
€ 3,2853*
7 Tage
500
25
€ 5,99*
ab € 2,5584*
€ 3,3244*
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,9086*
€ 3,6286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,2853*
€ 3,90951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2153*
€ 3,82621
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,0953*
€ 3,68341
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9553*
€ 3,51681
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,6153*
€ 3,11221
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 82,1325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.