Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 140 ISO 4017 VG 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 140 ISO 4017 VG 44416
Sechskantschraube M 6 x 140 ISO 4017 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390954
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000060140
EAN/GTIN:
     4043952442760
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 140 8.8 100 Stück ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 140 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178000060140
Werksnummer:
8000195924
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,026800
Gewicht brutto Kg:
0,026800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 140
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,266*
€ 0,372*
6 Tage
1700
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,375*
2 Tage
1610
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2957*
€ 0,3857*
Lager 1955
2300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2875*
€ 0,386*
7 Tage
2300
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3087*
€ 0,3987*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3817*
€ 0,45422
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3275*
€ 0,38973
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2875*
€ 0,34213
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2875* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 38,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.