| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000195924 Herst.-Nr.: 040178000060140 EAN/GTIN: 4043952442760 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 140 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode: 04017.800 · Normart: ISO 4017 Weitere Informationen: | | Länge: | 140 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 6 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf | Werkstoff: | 8.8 | Marke: | BUFAB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, sechskantschraube iso 4017 m6, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,266* | € 0,362* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,285* | € 0,365* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,2957* | € 0,3857* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,2875* | € 0,386* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,3087* | € 0,3987* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2957* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 38,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|