Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 ISO 4032 8 feuerverzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 8 feuerverzinkt
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391343
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328200160000
EAN/GTIN:
     4043952467046
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M16 8 feuerverz. 200 Stück ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.820· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328200160000
Werksnummer:
8000200705
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,033800
Gewicht brutto Kg:
0,033800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0984*
€ 0,1389*
5 Tage
1800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1073*
€ 0,1423*
Lager 1955
2400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1072*
€ 0,1465*
6 Tage
2400
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1153*
€ 0,1523*
2 Tage
1440
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1121*
€ 0,1559*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 29,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.