| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000200705 Herst.-Nr.: 40328200160000 EAN/GTIN: 4043952467046 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 4032 M16 8 feuerverz. 200 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 33,8 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4032 | Hauptmerkmal: | M 16 | Ausführung: | 8 feuerverzinkt | Artikellangtext: | ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.820· Normart ISO 4032 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0984* | € 0,1389* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,1073* | € 0,1423* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1072* | € 0,1465* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,1153* | € 0,1523* | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,1121* | € 0,1559* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1153* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 30,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|