Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 30 x 470 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 30 x 470 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 30 x 470 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391367
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000300470
EAN/GTIN:
     4051426125989
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M30x 470 8.8 1 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 470 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 470mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000300470
Werksnummer:
8000204269
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,840000
Gewicht brutto Kg:
2,840000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 470
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 14,1396*
€ 27,7011*
4 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 19,8951*
€ 27,8879*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 22,14*
€ 29,23*
Lager 1955
42
1
€ 5,99*
ab € 21,5136*
€ 29,3605*
6 Tage
42
1
€ 7,99*
ab € 23,26*
€ 30,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,3605*
€ 34,939
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,612*
€ 34,04828
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,4136*
€ 31,43218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,9536*
€ 30,88478
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,5936*
€ 29,26638
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,5136*
€ 25,60118
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.