Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 30 x 470, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 30 x 470, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 30 x 470, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 30 x 470, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 30 x 470, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p897161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426125989
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 30 x 470
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
398
Ausführung:
Zylinderschrauben
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
45
s:
22
d:
30
l:
470
b:
72
k:
30
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
470
Gewicht kg per 100:
284
Durchmesser:
30 mm
Antriebsgröße:
22
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,1396*
€ 27,7011*
4 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 19,8951*
€ 27,8879*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 22,14*
€ 29,23*
6 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 21,5136*
€ 29,3605*
6 Tage
42
1
€ 7,99*
ab € 23,26*
€ 30,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,7011*
€ 32,96431
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,3211*
€ 32,51211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,4751*
€ 26,74537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,3523*
€ 23,02924
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,9096*
€ 20,12242
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,4296*
€ 19,55122
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,1396*
€ 16,82612
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.