Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 2,5 ISO 4032 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 2,5 ISO 4032 A 1
Sechskantmutter M 2,5 ISO 4032 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391479
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329109025000
EAN/GTIN:
     4043952467671
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M2,5 A 1 100 Stück ISO 4032 A 1 gedreht Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 2,5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.910· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329109025000
Werksnummer:
8000200740
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,0235*
€ 0,0365*
5 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0372*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,0262*
€ 0,0382*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,0256*
€ 0,0388*
7 Tage
1100
100
€ 7,99*
ab € 0,0275*
€ 0,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.