Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M2,5 A 1 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200740
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329109025000
EAN/GTIN:
     4043952467671
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 1 gedreht Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 2,5 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.910 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
2,5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
gedreht
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 1
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0236*
€ 0,0365*
5 Tage
900
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0373*
Lager 4BULW
770
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0262*
€ 0,0383*
5 Tage
1100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0257*
€ 0,0389*
7 Tage
1100
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0274*
€ 0,0401*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0262* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 3,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.