Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 ISO 4032 8 galvanisch vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 8 galvanisch vernickelt
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 8 galvanisch vernickelt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391767
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328300100000
EAN/GTIN:
     4043952467169
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M10 8 galv. vernickelt 500 Stück ISO 4032 8 galvanisch vernickelt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.830· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328300100000
Werksnummer:
8000200726
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch vernickelt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 4,90*
ab € 0,0644*
€ 0,0908*
4 Tage
500
500
€ 4,30*
ab € 0,0938*
€ 0,1286*
1 Tag
nicht lagernd
500
€ 5,59*
ab € 0,105*
€ 0,134*
1 Tag
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0985*
€ 0,1348*
Lager 1955
500
500
€ 5,99*
ab € 0,104*
€ 0,1352*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 67,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.