Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galNi M10 HP


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galNi M10 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galNi M10 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galNi M10 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galNi M10 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galNi M10 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293931
EAN/GTIN:
     4043952467169
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 galNi M10 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
s:
16
m:
8,4
d:
10
e:
18,9
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Normart:
ISO
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
16
Höhe:
8,4 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4032
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0646*
€ 0,09*
5 Tage
500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,094*
€ 0,1253*
17 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1032*
€ 0,1302*
7 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,105*
€ 0,132*
7 Tage
500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1019*
€ 0,132*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0646* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.