Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 ISO 4032 A 4 (- 70)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 A 4 (- 70)
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391832
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329400100000
EAN/GTIN:
     4043952468098
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M10 A 4 (- 70) 250 Stück ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.940· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329400100000
Werksnummer:
8000200801
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5625
250
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0583*
€ 0,081*
5 Tage
4500
250
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0874*
3 Tage
4601
250
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0623*
€ 0,0905*
1 Tag
4375
250
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0695*
€ 0,0948*
Lager 1955
6250
250
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,068*
€ 0,0961*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,068* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 24,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.