Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M10 A 4 (- 70) 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1325293
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329400100000
EAN/GTIN:
     4043952468098
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.940 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4500
250
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0632*
€ 0,087*
5 Tage
4601
250
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0621*
€ 0,0896*
Lager 4757
5625
250
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,068*
€ 0,092*
2 Tage
4375
250
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0694*
€ 0,0935*
7 Tage
6250
250
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0675*
€ 0,096*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,068* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.