Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 30 ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 30 ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4)
Sechskantmutter M 30 ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392359
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040323740300000
EAN/GTIN:
     4051426691378
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M30 1.7218 +QT (25CrMo4) 25 Stück ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.374· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040323740300000
Werksnummer:
8000200490
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,214000
Gewicht brutto Kg:
0,214000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 1,5597*
€ 2,1759*
5 Tage
550
10
€ 4,90*
ab € 1,756*
€ 2,356*
3 Tage
550
25
€ 4,30*
ab € 1,7106*
€ 2,365*
7 Tage
775
25
€ 7,99*
ab € 1,8948*
€ 2,4748*
Lager 1955
775
25
€ 5,99*
ab € 1,8609*
€ 2,506*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,506*
€ 2,98214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3384*
€ 2,7827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2684*
€ 2,6994
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,2309*
€ 2,65477
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1709*
€ 2,58337
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8609*
€ 2,21447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.