Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 36 ISO 4032 1.0501 (C35) AD W7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 36 ISO 4032 1.0501 (C35) AD W7
Sechskantmutter M 36 ISO 4032 1.0501 (C35) AD W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392362
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040320040360000
EAN/GTIN:
     4043952464021
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M36 1.0501 (C35) AD W7 10 Stück ISO 4032 C 35 AD W7 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 36 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.004· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040320040360000
Werksnummer:
8000200283
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
1.0501 (C35) AD W7
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,2854*
€ 4,3054*
4 Tage
170
10
€ 4,30*
ab € 4,2074*
€ 5,8266*
7 Tage
170
10
€ 7,99*
ab € 4,7096*
€ 6,1196*
1 Tag
119
10
€ 5,59*
ab € 4,6996*
€ 6,1196*
Lager 1955
170
10
€ 5,99*
ab € 4,6353*
€ 6,1818*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,1818*
€ 7,35634
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8435*
€ 6,95377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4753*
€ 6,51561
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,2553*
€ 6,25381
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,1053*
€ 6,07531
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,6353*
€ 5,51601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,818* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.