Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 ISO 4032 8 feuerverzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 8 feuerverzinkt
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392528
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328200240000
EAN/GTIN:
     4043952467060
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M24 8 feuerverz. 50 Stück ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.820· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328200240000
Werksnummer:
8000200709
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,116000
Gewicht brutto Kg:
0,116000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1300
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3842*
€ 0,5476*
5 Tage
1300
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,55*
Lager 1955
1550
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4158*
€ 0,5681*
6 Tage
1550
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4468*
€ 0,5968*
2 Tage
1395
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4347*
€ 0,607*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5681*
€ 0,67604
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5419*
€ 0,64486
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5158*
€ 0,6138
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4958*
€ 0,59
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4758*
€ 0,5662
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4158*
€ 0,4948
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4158* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 28,405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.