| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040328200240000 Herst.-Nr.: 040328200240000 EAN/GTIN: 4043952467060 |
| |
|
| | |
| ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10.920 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m24 feuerverzinkt, din en iso 4032, din en iso 4032 verzinkt, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, M24, M 24, 8, feuerverzinkt, AM4032240, 04032.820 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,3842* | € 0,5476* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,41* | € 0,55* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,4278* | € 0,5678* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,4025* | € 0,572* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,4201* | € 0,5726* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|