Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 ISO 4032 1.0501 (C35) AD W7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 1.0501 (C35) AD W7
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 1.0501 (C35) AD W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393174
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040320040160000
EAN/GTIN:
     4043952463956
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M16 1.0501 (C35) AD W7 100 Stück ISO 4032 C 35 AD W7 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.004· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040320040160000
Werksnummer:
8000200277
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
1.0501 (C35) AD W7
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,3886*
€ 0,5423*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,4326*
€ 0,5626*
100
€ 4,90*
ab € 0,4165*
€ 0,5656*
1 Tag
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,407*
€ 0,5669*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,4249*
€ 0,5675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5675*
€ 0,67533
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5412*
€ 0,64403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5049*
€ 0,60083
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4949*
€ 0,58893
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4749*
€ 0,56513
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4249*
€ 0,50563
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.