Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M16 1.0501 (C35) AD W7 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200277
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040320040160000
EAN/GTIN:
     4043952463956
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 C 35 AD W7 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.004 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
C35
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3886*
€ 0,5323*
5 Tage
540
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4254*
€ 0,5454*
Lager 4BULW
420
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4326*
€ 0,5526*
7 Tage
600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4206*
€ 0,5531*
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,4165*
€ 0,5656*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,5526*
€ 0,65759
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,5426*
€ 0,64569
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5226*
€ 0,62189
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4926*
€ 0,58619
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4826*
€ 0,57429
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,4326*
€ 0,51479
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4326* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 55,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.