Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 5 x 5 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 5 x 5 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4
Gewindestift M 5 x 5 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393274
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040279400050005
EAN/GTIN:
     4051426086280
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M5x 5 A 4 500 Stück ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 5 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040279400050005
Werksnummer:
8000199431
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 5
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0158*
€ 0,0233*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0206*
€ 0,0281*
2 Tage
4500
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0234*
€ 0,0374*
2 Tage
3500
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0357*
€ 0,0481*
Lager 1955
5000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0349*
€ 0,0488*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0349* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.