Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M5x 5 A 4 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1308760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040279400050005
EAN/GTIN:
     4051426086280
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 5 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.940
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0158*
€ 0,0233*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0206*
€ 0,0281*
Lager 4757
4500
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0234*
€ 0,0374*
1 Tag
3500
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0357*
€ 0,0481*
5 Tage
5000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0349*
€ 0,0488*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0234* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.