Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 ISO 4032 CuNiSi


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 ISO 4032 CuNiSi
Sechskantmutter M 20 ISO 4032 CuNiSi
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393275
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040323020200000
EAN/GTIN:
     4043952465257
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M20 CuNiSi 25 Stück ISO 4032 CuNiSi Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 20 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.302· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040323020200000
Werksnummer:
8000200413
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,076430
Gewicht brutto Kg:
0,076430
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
CuNiSi
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 8,1269*
€ 9,4069*
4 Tage
200
25
pro Box
Frei Haus
ab € 10,2182*
€ 12,3188*
6 Tage
200
25
pro Box
Frei Haus
ab € 11,4313*
€ 12,9113*
1 Tag
140
25
pro Box
Frei Haus
ab € 11,4213*
€ 12,9113*
Lager 1955
200
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 11,1135*
€ 12,922*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 12,922*
€ 15,37718
pro Box
ab 50 Boxen
€ 12,4077*
€ 14,76516
pro Box
ab 125 Boxen
€ 11,6235*
€ 13,83197
pro Box
ab 250 Boxen
€ 11,5035*
€ 13,68917
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 11,1135*
€ 13,22507
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 11,1135* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 323,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.