Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x 135 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x 135 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 10 x 135 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393323
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000100135
EAN/GTIN:
     4051426099549
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x 135 10.9 50 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 135 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000100135
Werksnummer:
8000201246
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,092800
Gewicht brutto Kg:
0,092800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 135
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,357*
€ 0,5035*
5 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 0,389*
€ 0,5527*
2 Tage
140
50
€ 5,59*
ab € 0,4331*
€ 0,5731*
Lager 1955
200
50
€ 5,99*
ab € 0,4253*
€ 0,5779*
7 Tage
200
50
€ 7,99*
ab € 0,4523*
€ 0,5923*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5779*
€ 0,6877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5616*
€ 0,6683
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5253*
€ 0,62511
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5153*
€ 0,61321
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4953*
€ 0,58941
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4253*
€ 0,50611
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.