Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 135, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 135, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 135, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 135, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 135, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p895052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426099549
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 135
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
103
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
10.9
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
135
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
135
Gewicht kg per 100:
9,28
Durchmesser:
10 mm
Antriebsgröße:
8
Norm:
4762
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,357*
€ 0,5035*
4 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 0,389*
€ 0,5527*
1 Tag
140
50
€ 5,59*
ab € 0,4331*
€ 0,5731*
6 Tage
200
50
€ 5,99*
ab € 0,4253*
€ 0,5779*
6 Tage
200
50
€ 7,99*
ab € 0,4523*
€ 0,5923*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5035*
€ 0,59917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4935*
€ 0,58727
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4735*
€ 0,56347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.