Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 2,5 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 2,5 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 2,5 ISO 4032 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393344
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328109025000
EAN/GTIN:
     4043952466889
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M2,5 8 galv.verz. 100 Stück ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 2,5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.810· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328109025000
Werksnummer:
8000200676
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00435*
€ 0,00675*
4 Tage
2000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0107*
€ 0,0169*
1 Tag
1960
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0119*
€ 0,0178*
Lager 1955
2800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0115*
€ 0,0178*
6 Tage
2800
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0124*
€ 0,0185*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Box
ab 10000000 Boxen
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0115* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 1,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.