Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M2,5 8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200676
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328109025000
EAN/GTIN:
     4043952466889
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 2,5 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.810 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
2,5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00437*
€ 0,00686*
3 Tage
2200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0107*
€ 0,0169*
Lager 4BULW
2170
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0119*
€ 0,0178*
5 Tage
3100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0117*
€ 0,0181*
7 Tage
3100
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0124*
€ 0,0185*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Box
ab 250000000 Boxen
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0119* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 1,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.