Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 ISO 4032 5-2 AD W7


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 5-2 AD W7
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 5-2 AD W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393472
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040325040160000
EAN/GTIN:
     4043952465660
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M16 5-2 AD W7 100 Stück ISO 4032 5-2 AD W7 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.504· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040325040160000
Werksnummer:
8000200522
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,033800
Gewicht brutto Kg:
0,033800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
5-2 AD W7
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3060
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0938*
€ 0,1313*
3 Tage
2458
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0996*
€ 0,1472*
1 Tag
2380
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1118*
€ 0,1548*
Lager 1955
3400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1107*
€ 0,1571*
5 Tage
2400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1585*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1107* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 15,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.