Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M16 5-2 AD W7 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200522
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040325040160000
EAN/GTIN:
     4043952465660
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 5-2 AD W7 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.504 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
5-2
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3060
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0938*
€ 0,1313*
3 Tage
2458
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0996*
€ 0,1472*
Lager 4BULW
2380
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1118*
€ 0,1548*
5 Tage
3400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1107*
€ 0,1571*
5 Tage
2400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1585*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1118* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 15,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.