Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 20 ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393548
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040323750200000
EAN/GTIN:
     4051426691422
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M20 1.7218 +QT (25CrMo4) galv.verz. 100 Stück ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.375· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040323750200000
Werksnummer:
8000200496
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,061470
Gewicht brutto Kg:
0,061470
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,6771*
€ 0,9081*
Lager 1955
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,7401*
€ 0,9519*
1 Tag
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,7535*
€ 0,9735*
7 Tage
1700
100
€ 7,99*
ab € 0,7668*
€ 0,9968*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,8633*
€ 1,1033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9519*
€ 1,13276
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,901*
€ 1,07219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8901*
€ 1,05922
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7401*
€ 0,88072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 95,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.