Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M20 1.7218 +QT (25CrMo4) galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000200496
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40323750200000
EAN/GTIN:
     4051426691422
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M20 1.7218 +QT (25CrMo4) galv.verz. 100 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
61,47 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4032
Hauptmerkmal:
M 20
Ausführung:
1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.375· Normart ISO 4032
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,6771*
€ 0,8981*
7 Tage
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,7326*
€ 0,9441*
2 Tage
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,7535*
€ 0,9535*
Lager 8760
1800
100
€ 7,99*
ab € 0,7668*
€ 0,9668*
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,8633*
€ 1,0833*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9668*
€ 1,15049
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9368*
€ 1,11479
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7668*
€ 0,91249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.