Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 ISO 4032 1.0501 (C35) AD W7


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 ISO 4032 1.0501 (C35) AD W7
Sechskantmutter M 20 ISO 4032 1.0501 (C35) AD W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393613
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040320040200000
EAN/GTIN:
     4043952463963
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M20 1.0501 (C35) AD W7 50 Stück ISO 4032 C 35 AD W7 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.004· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040320040200000
Werksnummer:
8000200278
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
1.0501 (C35) AD W7
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,4728*
€ 0,654*
3 Tage
405
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,543*
€ 0,713*
3 Tage
450
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5781*
€ 0,8036*
1 Tag
315
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6542*
€ 0,8442*
Lager 1955
450
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6326*
€ 0,8614*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,8614*
€ 1,02507
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,822*
€ 0,97818
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,7626*
€ 0,90749
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7426*
€ 0,88369
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,7126*
€ 0,84799
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,6326*
€ 0,75279
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6326* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 43,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.