Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M20 1.0501 (C35) AD W7 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200278
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040320040200000
EAN/GTIN:
     4043952463963
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 C 35 AD W7 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.004 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
C35
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,4728*
€ 0,654*
4 Tage
100
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5781*
€ 0,7936*
Lager 4BULW
700
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6542*
€ 0,8342*
7 Tage
1000
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6262*
€ 0,8348*
6 Tage
1000
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,6557*
€ 0,8457*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,8342*
€ 0,9927
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,7942*
€ 0,9451
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7542*
€ 0,8975
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,7242*
€ 0,8618
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,6542*
€ 0,7785
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6542* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 41,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.