Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 ISO 4032 5-2 AD W7 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 5-2 AD W7 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 5-2 AD W7 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393626
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040325140100000
EAN/GTIN:
     4043952465783
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M10 5-2 AD W7 galv.verz. 100 Stück ISO 4032 5-2 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.514· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040325140100000
Werksnummer:
8000200534
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
5-2 AD W7 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3420
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0372*
€ 0,0538*
5 Tage
3800
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0551*
4 Tage
4300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0395*
€ 0,0603*
1 Tag
2660
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,044*
€ 0,0632*
Lager 1955
3800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0432*
€ 0,064*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0432* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.