Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M10 5-2 AD W7 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200534
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040325140100000
EAN/GTIN:
     4043952465783
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 5-2 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.514 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
5-2
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0397*
€ 0,0599*
5 Tage
4300
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0427*
€ 0,061*
Lager 4BULW
4200
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,044*
€ 0,0627*
7 Tage
6000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0429*
€ 0,0628*
6 Tage
6000
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0462*
€ 0,0654*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 6,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.