| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019393744 Herst.-Nr.: 040279400040004 EAN/GTIN: 4051426086204 |
| |
|
| | |
| Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M4x 4 A 4 500 Stück ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 4 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.940 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 040279400040004 | Werksnummer: | 8000199423 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 4 x 4 | Norm: | ISO 4027 Spitze/Innensechskant | Produktart: | Gewindestift | Ausfuehrung: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, DIN 933, DIN EN ISO 4017, DIN ISO 4017, ISO 4017, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 a4 m4x4, din 933, din 933 a4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0177* | € 0,0247* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0189* | € 0,0277* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,021* | € 0,0291* | | | | Lager 1955 | | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0207* | € 0,0296* | | | | | | 19 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0246* | € 0,0338* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0207* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|