| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1308752 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 040279400040004 EAN/GTIN: 4051426086204 |
| |
|
| | |
| ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 4 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.940 Weitere Informationen: | | Länge: | 4 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 4 mm | Norm: | ISO 4027 | Werkstoff: | A 4 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, DIN 933, DIN EN ISO 4017, DIN ISO 4017, ISO 4017, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 933 a4, din 933, sechskantschraube iso 4017 m4, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0189* | € 0,0276* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,021* | € 0,029* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0203* | € 0,0291* | | | | Lager 4757 | | | | 500 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0214* | € 0,0309* | | | | | | 18 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0245* | € 0,0336* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0214* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 15,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|