Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 42 ISO 4032 8 feuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 42 ISO 4032 8 feuerverzinkt
Sechskantmutter M 42 ISO 4032 8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393864
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328200420000
EAN/GTIN:
     4043952467091
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M42 8 feuerverz. 5 Stück ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 42 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.820· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328200420000
Werksnummer:
8000200715
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,1457*
€ 4,3357*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,4335*
€ 16,8485*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,38*
€ 17,22*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 12,835*
€ 17,705*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,526*
€ 17,9075*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,9075*
€ 21,30993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,6415*
€ 20,99339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,306*
€ 19,40414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,596*
€ 18,55924
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,026*
€ 17,88094
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,316*
€ 17,03604
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 12,526*
€ 14,90594
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,5052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.