Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 30 x 45 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 30 x 45 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 30 x 45 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394191
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000300045
EAN/GTIN:
     4051426112736
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M30x 45 12.9 1 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 45 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000300045
Werksnummer:
8000202716
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,497000
Gewicht brutto Kg:
0,497000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 45
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,7852*
€ 3,9055*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,9511*
€ 4,018*
1
€ 5,90*
ab € 2,7731*
€ 4,0331*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,8044*
€ 4,9944*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 4,15*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,018*
€ 4,78142
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8345*
€ 4,56306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5611*
€ 4,23771
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,9511*
€ 3,51181
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.