Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 18 ISO 4032 links A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 18 ISO 4032 links A 2 (- 70)
Sechskantmutter M 18 ISO 4032 links A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394600
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329240180000
EAN/GTIN:
     4051426664396
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 links M18 A 2 (- 70) 25 Stück ISO 4032 A 2 Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 18 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.924· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329240180000
Werksnummer:
8000200771
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,043630
Gewicht brutto Kg:
0,043630
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18
Norm:
ISO 4032 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,5522*
€ 0,7968*
4 Tage
150
25
€ 4,30*
ab € 0,6119*
€ 0,8689*
1 Tag
140
25
€ 5,59*
ab € 0,6808*
€ 0,9108*
Lager 1955
200
25
€ 5,99*
ab € 0,6687*
€ 0,9183*
7 Tage
200
25
€ 7,99*
ab € 0,6928*
€ 0,9228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9183*
€ 1,09278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8885*
€ 1,05732
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8287*
€ 0,98615
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8087*
€ 0,96235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7787*
€ 0,92665
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6687*
€ 0,79575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,9575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.