Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 links M18 A 2 (- 70) 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200771
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329240180000
EAN/GTIN:
     4051426664396
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
ISO 4032 A 2 Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 18 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.924 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 2
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG, Sechskantmutter ISO 4032 LG, din 934 lg, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,5522*
€ 0,7868*
5 Tage
300
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6019*
€ 0,8789*
Lager 4BULW
175
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6808*
€ 0,9108*
7 Tage
250
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,6828*
€ 0,9228*
7 Tage
250
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,652*
€ 0,9414*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,9108*
€ 1,08385
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,8908*
€ 1,06005
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,8508*
€ 1,01245
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,8108*
€ 0,96485
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7708*
€ 0,91725
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,6808*
€ 0,81015
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6808* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 22,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.