Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 ISO 4032 Titan (Grade 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 Titan (Grade 2)
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 Titan (Grade 2)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394702
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040323050100000
EAN/GTIN:
     4043952465561
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M10 Titan (Grade 2) 50 Stück ISO 4032 Titan (Grade 2) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.305· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040323050100000
Werksnummer:
8000200441
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Titan (Grade 2)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 1,6339*
€ 2,0937*
4 Tage
300
50
Frei Haus
ab € 2,9777*
€ 3,7713*
7 Tage
300
50
€ 7,99*
ab € 3,3393*
€ 3,9593*
Lager 1955
300
50
€ 5,99*
ab € 3,2596*
€ 3,9963*
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,074*
€ 4,794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,9963*
€ 4,7556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8179*
€ 4,5433
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,6396*
€ 4,33112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,5196*
€ 4,18832
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,2596*
€ 3,87892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 199,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.