| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040323050100000 Herst.-Nr.: 040323050100000 EAN/GTIN: 4043952465561 |
| |
|
| | |
| ISO 4032 Titan (Grade 2) Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.580 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, DIN EN ISO 4032 LG, ISO 4032 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG, Sechskantmutter ISO 4032 LG, din en iso 4032 m10, din en iso 4032, iso 4032 titan, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, M10, M 10, Titan, Titan-Legierung, unveredelt; naturfarben, AM4032100, 04032.305 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 1,6339* | € 2,0937* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,9777* | € 3,7713* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 3,3393* | € 3,9593* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 3,2596* | € 3,9963* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,074* | € 4,794* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 188,565* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|