Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 39 ISO 7089 o.Fase A 4 200 HV


Menge:  Box  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 39 ISO 7089 o.Fase A 4 200 HV
Unterlegscheibe 39 ISO 7089 o.Fase A 4 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394804
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     070899440390000
EAN/GTIN:
     4051426664082
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 39 A 4 200 HV 10 Stück ISO 7089 A 4 200 HV Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 39 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 39mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07089.944· Normart: ISO 7089· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070899440390000
Werksnummer:
8000211492
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,116800
Gewicht brutto Kg:
0,116800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
39
Norm:
ISO 7089 o.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 4 200 HV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 14,194*
€ 21,464*
5 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 16,882*
€ 24,11*
7 Tage
3
1
€ 7,99*
ab € 18,793*
€ 25,303*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,94*
€ 29,12*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 30,881*
€ 41,473*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 41,473*
€ 49,35287
pro Box
ab 2 Boxen
€ 39,827*
€ 47,39413
pro Box
ab 5 Boxen
€ 37,101*
€ 44,15019
pro Box
ab 10 Boxen
€ 36,101*
€ 42,96019
pro Box
ab 20 Boxen
€ 34,831*
€ 41,44889
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 30,881*
€ 36,74839
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 3,0881* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.