Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Scheiben 39 (42x72x6), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7089 Scheiben 39 (42x72x6), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank
ISO 7089 Scheiben 39 (42x72x6), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank
ISO 7089 Scheiben 39 (42x72x6), 200 HV, Form A flach ohne Fase, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p879828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426664082
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
ISO 7089 A 4 200 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase Abmessung: 39
Weitere Informationen:
Form:
A
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
6
d2:
72
d1:
42
d:
39
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Innendurchmesser:
42 mm
Norm:
7089
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,184*
€ 21,544*
3 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 16,902*
€ 24,26*
7 Tage
2
1
€ 7,99*
ab € 18,903*
€ 25,413*
1 Tag
1
1
€ 5,59*
ab € 18,773*
€ 25,413*
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 18,535*
€ 25,622*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,544*
€ 25,63736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,704*
€ 22,25776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,474*
€ 21,98406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,494*
€ 20,81786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,964*
€ 20,18716
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,184*
€ 16,87896
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.