Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 ISO 4032 5-2 AD W7 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 5-2 AD W7 feuerverzinkt
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 5-2 AD W7 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394856
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040325240160000
EAN/GTIN:
     4043952465875
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M16 5-2 AD W7 feuerverz. 100 Stück ISO 4032 5-2 AD W7 feuerverzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.524· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040325240160000
Werksnummer:
8000200546
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,033300
Gewicht brutto Kg:
0,033300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
5-2 AD W7 feuerverzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1260
100
€ 4,95*
ab € 0,3018*
€ 0,4018*
3 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,3211*
€ 0,4505*
5 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4675*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,3509*
€ 0,4713*
1 Tag
980
100
€ 5,59*
ab € 0,3573*
€ 0,4773*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4713*
€ 0,56085
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4661*
€ 0,55466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4209*
€ 0,50087
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4109*
€ 0,48897
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3509*
€ 0,41757
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.