Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M16 5-2 AD W7 feuerverz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200546
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040325240160000
EAN/GTIN:
     4043952465875
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 5-2 AD W7 feuerverzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.524 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
5-2
Marke:
BUFAB
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1260
100
€ 4,95*
ab € 0,3018*
€ 0,4018*
3 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,3211*
€ 0,4505*
5 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4675*
5 Tage
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,3509*
€ 0,4713*
Lager 4BULW
980
100
€ 5,59*
ab € 0,3573*
€ 0,4773*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4773*
€ 0,56799
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4373*
€ 0,52039
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4173*
€ 0,49659
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3573*
€ 0,42519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.