Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 ISO 4032 8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 8
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394923
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328000240000
EAN/GTIN:
     4043952466575
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M24 8 50 Stück ISO 4032 8 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.800· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328000240000
Werksnummer:
8000200622
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,116000
Gewicht brutto Kg:
0,116000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1395
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2994*
€ 0,4094*
3 Tage
1350
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3183*
€ 0,4576*
5 Tage
1350
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3443*
€ 0,4643*
1 Tag
1085
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3542*
€ 0,4742*
Lager 1955
1550
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3479*
€ 0,4782*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4782*
€ 0,56906
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4379*
€ 0,5211
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4179*
€ 0,4973
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4079*
€ 0,4854
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3479*
€ 0,414
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3479* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 23,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.