Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M24 8 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200622
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328000240000
EAN/GTIN:
     4043952466575
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.800 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1395
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2994*
€ 0,4094*
3 Tage
1350
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3183*
€ 0,4576*
5 Tage
1350
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3443*
€ 0,4643*
Lager 4BULW
1085
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3542*
€ 0,4742*
5 Tage
1550
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3479*
€ 0,4782*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4742*
€ 0,5643
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4642*
€ 0,5524
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4442*
€ 0,5286
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4242*
€ 0,5048
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4142*
€ 0,4929
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3542*
€ 0,4215
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3542* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 23,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.